マウスパッド リストレスト付 dimp gel

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31605133 品番MP-DG01BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,240
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手首に寄り添う、やさしいカタチ。 クセになるやわらかな触感で、手首にかかる負担を軽減するリストレストが付いたマウスパッド”dimp gel”。

ブルー 適合光学式(BlueLED、RedLED、IR)、レーザー式 材質表面:ポリウレタン合成皮革、裏面:ポリウレタン、ハンドレスト内部:合成ゴム 本体質量(g)226 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)210×223×22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31605133 MP-DG01BU 31605158 MP-DG01WH マウスパッド リストレスト付 dimp gel エレコム マウスパッド リストレスト付 dimp gel エレコム 1個 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする