エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの マウスパッド/リストレスト
エレコムの リストレスト一体型
マウスパッド リストレスト付 dimp gel
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31605149
品番
MP-DG01PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,240
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手首に寄り添う、やさしいカタチ。 クセになるやわらかな触感で、手首にかかる負担を軽減するリストレストが付いたマウスパッド”dimp gel”。
色
ピンク
材質
表面:ポリウレタン合成皮革、裏面:ポリウレタン、ハンドレスト内部:合成ゴム
本体質量(g)
226
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
210×223×22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31605149
MP-DG01PN
31605158
MP-DG01WH
マウスパッド リストレスト付 dimp gel
エレコム
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)