PROXXON(プロクソン)
切断砥石のみ Φ38mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
31605395
品番
26821
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途
薄い金属、プラスチックなどの切断
材質
レジ砥石
長さ(mm)
0.7
粒度
80番
径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応