27750 タングステンカッター ディスクグラインダー用 PROXXON(プロクソン) 31605596 27750 タングステンカッター ディスクグラインダー用 PROXXON(プロクソン) 31605596 27750 タングステンカッター ディスクグラインダー用 PROXXON(プロクソン) 31605596

タングステンカッター ディスクグラインダー用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31605596 品番27750
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

砥石、ペーパーをはるかに上回る高率の良い作業が行えます。
木材用

用途木材の荒削り 適合機種27520 材質タングステンカーバイト 内径(Φmm)10 外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする