トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31606059 品番 83340
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ

種類プレセットタイプ ヘッド形状ラチェット型 全長(mm)820 差込角(mm)19 差込角(inch)3/4 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)100〜500 負荷方向 主な用途大型車・バンタイプのタイヤのボルト 質量(g)4500 送り角度(°)15° 用途トルク管理・検査 精度±3% 測定方向時計周り(逆ネジ不可) トルク範囲(N・m[kgf・m])100〜500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20045542
2018-10-27
用途:
趣味の車のミッシヨンパン締込みのNmで、満足してる

満足してる、メモリーの合わせ方が、1/Nmの左側上が1.1Nmで良いと思うが?、1.2/Nmは右側は分かるが。今後も使用で活躍か

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする