83348 トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 31606068 83348 トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 31606068 83348 トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 31606068 83348 トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 31606068 83348 トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン) 31606068

トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31606068 品番 83348
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ

種類プレセットタイプ ヘッド形状ドライバー型(アダプター付) 全長(mm)160 差込角(mm)6.3/六角軸 差込角(inch)1/4/六角軸 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)2〜10 負荷方向 主な用途各種機械整備 質量(g)260 用途トルク管理・検査 精度±6% 測定方向時計周り(逆ネジ不可) トルク範囲(N・m[kgf・m])2〜10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20045542
2018-10-27
用途:
趣味の車のミッシヨンパン締込みのNmで、満足してる

満足してる、メモリーの合わせ方が、1/Nmの左側上が1.1Nmで良いと思うが?、1.2/Nmは右側は分かるが。今後も使用で活躍か

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする