BASF(ビーエーエスエフ)
BASF(ビーエーエスエフ)の 農薬
BASF(ビーエーエスエフ)の 殺菌剤
BASF(ビーエーエスエフ)の 業務用殺菌剤
カンタスドライフロアブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100g)
注文コード
31606707
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
灰色かび病・菌核病防除の進化した殺菌剤。
胞子発芽をシャットアウト。長くしっかりガード。耐性菌にも打ち勝つ。
有効期限(年)
5年
有効成分
ボスカリド50.0%
性状
褐色水和性微粒
農林水産省登録第(号)
21468
毒劇区分
普通物