BASF(ビーエーエスエフ)
BASF(ビーエーエスエフ)の 農薬
BASF(ビーエーエスエフ)の 殺菌剤
BASF(ビーエーエスエフ)の 業務用殺菌剤
ナリアWDG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250g)
注文コード
31606725
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
有効期限(年)
5年
有効成分
ピラクロストロビン6.8%、ボスカリド13.6%
性状
褐色水和性細粒及び微粒
農林水産省登録第(号)
21795
毒劇区分
普通物