セイビアーフロアブル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本(250mL) 注文コード 31606874 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

各作物の灰色かび病・菌核病に対し、発生前からの散布で高い防除効果を示します。
ベンゾイミダゾール系、ジカルボキシイミド系、ジエトフェンカルブの各種薬剤耐性菌に対しても高い効果を発揮します。
長い残効性と優れた耐雨性により、安定した防除効果を示します。
ミツバチ、マルハナバチ、蚕、チリカブリダニなどの有用昆虫に対して影響がほとんどありません。

有効期限(年)3年 有効成分フルジオキソニル20.0% 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 農林水産省登録第(号)19426 毒劇区分普通物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする