ニチノー緑化
ニチノー緑化の 農薬
ニチノー緑化の 殺虫剤
ニチノー緑化の 業務用殺虫剤
特製スケルシン95
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
31606935
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
使用方法
散布
有効成分
マシン油・・・95.0%、肌化剤等・・・5.0%
性状
淡黄色澄明可肌化油状液体
農林水産省登録第(号)
19159
毒劇区分
普通物