プレバソンフロアブル5

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 31607136 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

チョウ目をはじめ、ハエ目など防除が必要な幅広い害虫に高い効果を示します。
生育期の散布処理で約2週間、さらに根からの吸収移行性に優れるため、育苗期のセルトレイ・ポット灌注処理により約4週間の長期にわたる効果が期待出来ます。
新規化合物のため既存の抵抗性害虫にも有効で、ローテーションの1剤として組みこむことができます。
育苗期のセルトレイ・ポット灌注処理、生育期の散布処理において作物への薬害事例は確認されていません。

用途殺虫剤として 有効成分クロラントラニリプロール5.0% 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 適合作物キャベツ、はくさい、レタス、非結球レタス、ブロッコリー、カリフラワー、ねぎ、トマト、ミニトマト、きゅうり、なす、はなっこリー、いちご、タアサイ、非結球あぶらな科葉菜類(タアサイ、ひろしまなを除く)、だいこん、はつかだいこん、かぶ、いんげんまめ、えだまめ、だいず、たばこ、アスパラガス、ほうれんそう、とうがらし類、ピーマン、ズッキーニ、せり科葉菜類(パセリを除く)、パセリ、とうもろこし、メロン、ふき、ごま、さやいんげん、未成熟そらまめ、実えんどう、さやえんどう、やまのいも、さといも、かんしょ、すいか、クレソン(土耕栽培)、モロヘイヤ、えごま(葉)、とうがん、オクラ、しょうが、あすっこ、アマランサス(茎葉)、なばな、らっきょう、エンサイ、つるむらさき、茎ブロッコリー、ひろしまな、しそ科葉菜類(えごま(葉)を除く) 農林水産省登録第(号)22464 毒劇区分普通物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
家庭菜園用

白菜、キャベツの苗に使用し効果を確認しました。見事にシンクイ虫にやられず成長しています。この薬品を選定し良かったです。

2025-09-19
用途:
家庭菜園用

数あるシンクイ虫用薬品の中から本薬を選定しました。
早速ハクサイ苗に使用しました。
さて効果は!?楽しみにしています。

対象商品:
31607127
2023-09-21
用途:
野菜苗に灌水散布
農・林・水産業

いろいろ調べましたが、近くの大規模農家も使用しているとのことで購入しました。
秋野菜のブロッコリー、白菜、キャベツ、カリフラワーなど適用野菜の種類も多く
植付用苗に灌水散布により3週間以上害虫を寄せ付けないとのことで、使用することにしました。
水田の休耕田での栽培のため害虫も多く、多品種の野菜にも対応しているため今後効果を確かめながら使用していきたいと管がぇているものです。

対象商品:
31607127
2022-07-07
用途:
キャベツの害虫予防
教育・研究機関

この製品を使用してからは、キャベツを食害するアオムシを駆除できるようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
31607127
2021-10-25
用途:
播種時の予防
農・林・水産業

店舗で見つからなかったものをお安く購入出来ました。

対象商品:
31607136
2020-09-12
用途:
害虫対策
さわやか農園 様 (農・林・水産業)

作物を食べに来る虫対策(防除)いやな害虫が大切に育てている野菜を食べに来ているのでこの虫たちをやっつけるために使っています

対象商品:
31607127
2019-11-08
用途:
白菜の消毒
竹原獣害対策協議会 様 (農・林・水産業)

1000倍に薄めてじょろで散水しましたが、思った効果がありませんでした。苗を100倍に薄めたのを一晩漬けて今日移植しました。しばらく様子を見ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする