日本曹達(日本ソーダ)
日本曹達(日本ソーダ)の 農薬
日本曹達(日本ソーダ)の 殺虫剤
日本曹達(日本ソーダ)の 業務用殺虫剤
ロムダンフロアブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
31607389
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
従来のキチン合成阻害剤や幼若ホルモンとは異なる昆虫成長制御剤です。
チョウ目幼虫に対して異常脱皮を誘惑し、発育や摂食行動を抑制し、死に至らせます。
用途
チョウ目害虫の防除に
有効成分
デブフェノジド・・・20.0%
適合作物
だいず・かんしょ・さといも・てんさい・はくさい・ほうれんそう・ねぎ・レタス・そば・きく・いちご・にんじん・しょうが・茶・りんご・おうとう・もも・ぶどう・なし・すもも・うめ
農林水産省登録第(号)
18999
毒劇区分
普通物