※2-2-M10-4-MGF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGF シリーズ - ガイドテーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)63 オートスイッチ種類M9BA 注文コード31630558 品番10-MGF63-75-M9BAM
参考基準価格(税別)¥89,270 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など53種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 タイプクリーンシリーズ リード線(m)1 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BA オートスイッチ追記号2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする