曜日別特売
10-RECB32TF-150 10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズ SMC 31631303

※2-3-M07-3-REC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10/11-REC - サインシリンダ/クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)32注文コード31631303品番10-RECB32TF-150
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)150作動方式複動タイプ(10) リリーフタイプポート(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする