ノックス-C

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200L) 注文コード 31635495 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

生コンのアルカリとの化学反応により形成された金属セッケン被膜で剥離させるため、油シミのない均一色の美しいコンクリート面がえられます。
鉱物油を主原料とする剥離剤のようにコンクリート面に油膜が残らずペンキ、モルタル等の表面仕上剤の付着に対しまったく支障がありません。
型枠への強い展着効果があり雨水では流されません。乾いても剥離効果は変わりません。また薄く塗布する事によりコストダウンになります。
防錆材が添加されているので鋼製型枠の発錆を防ぎます。
高品質の油を溶剤にしようしていますから紫外線による油やけでコンクリート面が黄色になる事はありません。
また陶器でも凍らないので安心して使用できます。

主な用途発泡スチロール、コンクリート 用途鋼製型枠、合板型枠、化粧合板型枠、発泡スチロール型枠、合成樹脂型枠 塗布面積(m2)25〜35/L 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※雨水が入らない様にしっかりフタをしめシートをかぶせてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする