ノックス
ノックスの はく離剤
ノックスコート-S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
31635608
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート面は油染みの少ないきれいな面となります。低粘度タイプなので型枠面に均一に塗布できます。低臭気タイプの剥離剤です。
主な用途
コンクリート
用途
鋼製、ステンレス、FRP、樹脂コート、セラミック
塗布面積(m
2
)
(1L当たり)10〜15
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※開栓後は水、ホコリが入らないよう蓋をしっかり閉めてください
※直射日光を避けて貯蔵してください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31635608
-
77541407
ノックス・コートS
ノックス・コートS
ノックス
1缶(16kg)
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました