※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3m
手動操作方式ノンロックプッシュ式
注文コード31636622
品番ZX1-VBK36LZY-D-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はリード線取出方法・手動操作方式など193種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能