マジカルレーキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31637595 品番#8003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

レーキで集めたものをそのままつかめるので塵取りや箒なしで手を汚さずに集めたものを取り除く事ができます。
ハンドルを持ったままで落ち葉、芝生のサッチ等を集め、そのままハンドルを引き寄せれば集め具が下に出てきて落ち葉等をつかみ取る事ができます。
ハンドルは伸縮式なのでコンパクトに収納できます。

頭部幅(mm)530 寸法(mm)約1600×500×300 質量(kg)約1 伸縮範囲(mm)1080〜1600 頭部長(mm)210
注意
※草・葉っぱ集め以外の用途にご使用にならないでください
※使用後は汚れ・水気を取り、子供の手の届かない場所に保管してください
※金属製で角があります。取扱いに十分に注意してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31637595
2019-06-17
用途:
農作業
農・林・水産業

普通のレーキだど集めるだけなのでマジカルレーキは集めた後も掴んでポイだから手間がはぶけるし楽。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする