浅香工業
浅香工業の 鉈
浅香工業の 片刃
宝長久寛文作 全鋼マスコット鉈
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31637814
品番
#190156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
本格鍛造仕上げのレジャー用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
片刃タイプ。
鉈ケース付。
用途
細い枝切り作業。
レジャー用としても最適です。
刃渡り(mm)
110
全長(mm)
235
付属品
鉈ケース
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)
240
頭部高さ(mm)
33