#190149 宝長久寛文作 全鋼竹割鉈 浅香工業 31637823

#190149 宝長久寛文作 全鋼竹割鉈 浅香工業 31637823
#190149 宝長久寛文作 全鋼竹割鉈 浅香工業 31637823
#190149 宝長久寛文作 全鋼竹割鉈 浅香工業 31637823
#190149 宝長久寛文作 全鋼竹割鉈 浅香工業 31637823
#190149 宝長久寛文作 全鋼竹割鉈 浅香工業 31637823
#190149 宝長久寛文作 全鋼竹割鉈 浅香工業 31637823

宝長久寛文作 全鋼竹割鉈

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31637823品番#190149
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

本格鍛造仕上げの竹割り作業用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
両刃タイプ。
鉈ケース付。

用途
竹割り、笹払い、細い枝切り作業。
レジャー用としても最適です。
刃渡り(mm)165全長(mm)315付属品鉈ケース材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(g)320頭部高さ(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31637823
2021-03-26
用途: 巻き割り。
自動車・二輪車・自転車関連業

作りがしっかりしていてコストパフォーマンスに優れた商品です。へたなナイフよりずっと丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする