FG ハンド雑草ピーラーレーキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31637927 品番#192390
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

削る・集める・土をかく作業がこれ1本でできる1丁3役
余分な土をとらずに少ない抵抗で削る事ができる
爪(レーキ)部で削った草を集めたり土をほぐしたり土の中のゴミをかき出す事ができる
ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち

全長(mm)1225 用途草削り・集草作業 材質(頭)ステンレス鋼/(柄)アルミ 質量(g)105 先幅(mm)100

商品説明動画

FG 片手雑草ピーラーレーキ
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする