金象 雑草ピーラーレーキ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31638259 品番#070049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

草取りと草集め・土かきができる1丁2役!
余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる
レーキ部分で草集め・土かきできる
角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業
刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち
草取りと草集め・土かきができる1丁2役

爪幅(mm)125/5本爪 用途道路や畑、お庭の除草作業に適します 全長(mm)1350 質量(g)560 刃長(mm)約135 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)アルミ 材質(頭)スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

金象 雑草ピーラーレーキ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31638259
2019-09-12
用途:
マンション中庭の雑草取り
不動産業

購入のきっかけ;ユーチューブでの作業動画に心を動かされた。使っての感想、良い点;柔らかい土であれば雨上がりに簡単に雑草を取ることができた。ほぼ、動画どうりに作業できる。残念なところ;硬い土と芝の根が張っているところには、歯が立たない。硬い土は一度掘り起こしが必要と思われる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする