耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)780×490床面高さ(mm)160~180質量(kg)11適合部品:商品番号183875 しずキャリーNP・NS小用キャスター低騒音100mm自在車輪(前輪)、商品番号183882 しずキャリーNP・NS小用キャスター低騒音100mm固定車輪(後輪)、商品番号181589 フットブレーキセット スチール小用車輪径(Φmm)100(静音キャスター)材質(車輪)ブタジェンゴム荷台寸法(幅)(mm)490ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチールキャスター金具樹脂特性ブレーキ付荷台寸法(奥行)(mm)780材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)