uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 印章用品
uni(三菱鉛筆)の スタンプ台/補充液
uni(三菱鉛筆)の スタンプ用インク
補充インク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31639153
品番
HSS55.15
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
インク色
赤
容量(mL)
50
質量(g)
64
胴径×全長(mm)
Φ36×94
繰り返し・詰め替え
対応