AP5304 軽いハンギングまな板 貝印 31640298

 

AP5304 軽いハンギングまな板 貝印 31640298
AP5304 軽いハンギングまな板 貝印 31640298
AP5304 軽いハンギングまな板 貝印 31640298

軽いハンギングまな板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グリーン
内容量1個注文コード31640298品番AP5304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

表面の質感やすべりにくい素材など、使い勝手はそのままに、軽量化を図った新まな板。
貝印(KAI) 従来品と比べ約30%軽量化。
ハンドル付の自立タイプ 立てて置けて省スペース!
本格調理と扱いやすさを両立!!

グリーン寸法(mm)210×12×300材質本体(外側・中芯)/ポリプロピレン(耐熱110度)、縁部/エラストマー(耐熱110度)、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱110度)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする