曜日別特売
AP5310 軽いまな板 貝印 31640359

 

AP5310 軽いまな板 貝印 31640359
AP5310 軽いまな板 貝印 31640359
AP5310 軽いまな板 貝印 31640359

軽いまな板

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
寸法(mm)260×380×9
内容量1個注文コード31640359品番AP5310
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽いので、まな板から鍋などに直接具材を入れるときラクラク!
洗うとき、収納するときも軽々!
すべり止め付きで安定してカットできる!!
水気のある食材をカットした時の汁がこぼれにくい、中心に向かって薄くなっている構造!!

グリーン寸法(mm)260×380×9サイズL材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度110度)、縁部:エラストマー(耐熱温度110度)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 食事材料切り
その他業種

いいですね。
購入する際、今までのまな板より少し短くて幅広で、どうかな?と。
実際に使ってみたら、使いやすくて何より軽いのが気に入りました。良い買い物をしましたよ。

2025-08-24
用途: 事業所の厨房で使用
医療・福祉・介護関連業

食材によって色分けしているので、色つきで安価なまな板としての使い勝手はよいです。使用頻度が多いので毎年買い換えながら使用しています。

対象商品 : 31640395
2022-12-01
用途: 調理
有限会社古川輪業自動車・二輪車・自転車関連業

謳い文句のとおりに軽くてコーナー部に滑り止めラバーがついていて安全に使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする