曜日別特売
DW5632 軽量・高熱効率フライパンIH 貝印 31641515

DW5632 軽量・高熱効率フライパンIH 貝印 31641515
DW5632 軽量・高熱効率フライパンIH 貝印 31641515

軽量・高熱効率フライパンIH

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31641515品番DW5632
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

本格調理と扱いやすさを両立!
スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン
柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造
底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上
IH対応

サイズ(cm)32材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度)寸法(mm)484×333×97表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする