曜日別特売
DW5637 軽量・高熱効率フライパン 貝印 31641567

 

DW5637 軽量・高熱効率フライパン 貝印 31641567
DW5637 軽量・高熱効率フライパン 貝印 31641567

軽量・高熱効率フライパン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1個注文コード31641567品番DW5637
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本格調理と扱いやすさを両立!
スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン
柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造
底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。ガス火専用。

サイズ(cm)28材質本体/アルミニウム合金(底の厚さ2.2mm)、取付金具/アルミニウム合金、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、ハンドルキャップ/ナイロン(耐熱200度)寸法(mm)443×290×80表面処理(内面)ふっ素樹脂塗膜加工・(外面)耐熱焼付け塗
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31641567
2019-10-24
用途: 調理

説明通りで軽いが、形状が真横から見て台形のような形なので肉を炒めるときに油が外に跳ねやすい。
目玉焼きとか、ホットケーキとか返しを使うような調理ではこの形状の方が使いやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする