ADXT1S デラックス トレーニング箸 ケース付き スケーター 31642495

 

ADXT1S デラックス トレーニング箸 ケース付き スケーター 31642495 ADXT1S デラックス トレーニング箸 ケース付き スケーター 31642495 ADXT1S デラックス トレーニング箸 ケース付き スケーター 31642495

デラックス トレーニング箸 ケース付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31642495 品番ADXT1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大好きなキャラクターと一緒に楽しくお箸の練習
指に優しいシリコン製のソフトリング
箸先はすべり止め加工がされており、四角くつまみやすい
3つのリングで箸の正しい持ち方が練習できる
ケースにお箸を収納できるので持ち運びや保管の際に便利

みいつけた! 付属品ケース 材質箸・カバー・ケース:ABS樹脂、リング:シリコン樹脂 寸法(mm)箸:140 ケース寸法(mm)136×65×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする