スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの グラス・食器・カトラリー
スケーターの マグカップ・グラス・コップ
食洗機対応 コップ ジブリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31644735
品番
KE5A
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗い乾燥機対応
ご家庭でも、歯磨きコップとしても、お弁当用コップとしても活躍
名前シール付き
材質
ポリプロピレン
食器の種類
子供用食器
容量(mL)
200
寸法(mm)
74×74×68
柄
となりのトトロ(メイ)