11-CDM2B25-205AZ 11 Series(11-CDM2) SMC 31649817 11-CDM2B25-205AZ 11 Series(11-CDM2) SMC 31649817

11 Series(11-CDM2)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)205 作動方式複動片ロッド 注文コード31649817 品番11-CDM2B25-205AZ
参考基準価格(税別)¥11,110 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・作動方式など113種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)205 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション シリーズ(11) クリーンシリーズ (バキュームタイプ) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする