STLB2 真空ステンレスランチボックス スケーター 31651279

 

STLB2 真空ステンレスランチボックス スケーター 31651279 STLB2 真空ステンレスランチボックス スケーター 31651279 STLB2 真空ステンレスランチボックス スケーター 31651279 STLB2 真空ステンレスランチボックス スケーター 31651279

真空ステンレスランチボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31651279 品番STLB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体だけでなく、フタも真空二重構造なので保温効果が大幅にUP
丈夫でワイルド感あふれる、丼型・保温弁当箱、大容量
ご飯容器におかず容器を重ねられるのでかさばらずコンパクトに
中容器が大きく、おかずもたくさん入る
本体に入るご飯の量は、お茶碗(約200ml)約2.6杯分
温かいご飯や麺をおしゃれにどんぶりスタイルで
食べる前におかずをご飯にのせればご飯がふやけず、出来立ての感覚
保温容器に麺を入れて食べる時におかず容器をかけて食べれば、パスタやうどんも美味しく食べられます
真空二重構造により保冷効果も高く、サラダなどは冷たさをキープ
ポットに食材を入れる前に必ず熱湯を注いでポット本体を温めてから使用してください
保温ジャー製品全般に言えることですが本体をあらかじめ熱湯で温めてから使用することで本来の保温効果が発揮されます
中容器のみ、フタを外して電子レンジOK
クリアコーティング加工で汚れが付きにくい

容量(mL)840 無地 材質本体・フタ:ステンレス(アクリル樹脂塗装)、止め具:ステンレス、中容器・中フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコンゴム、底板:エラストマー 寸法(mm)130×130×124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする