圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E) 真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクション フィルタ付
真空スイッチユニット/フィルタユニット(C) コネクタ タイプ
真空スイッチリード線取出方法コネクタタイプリード線長さ0.6m
仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
リード線取出方法エアオペレート
管接続口径(-) M5 x 0.8
リード線(m)0.6
ランプ・サージ電圧保護回路(-) エアオペレート
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(05) 0.5
エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付
供給弁・破壊弁の組合わせ(K8) 供給弁: エアオペレート N.O.(SYJA324); 破壊弁: エアオペレート N.C.(SYJA314)
電磁弁定格電圧(V)エアオペレート
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付
搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
PV・Vポート管接続口径M5X0.8
エジェクタユニットノズル径0.5mm
オーダーメイド仕様標準