ZX1051-K8-F 真空ユニット(ZX1051-K8〜) SMC 31661786

真空ユニット(ZX1051-K8〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31661786 品番ZX1051-K8-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,050
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) サクションフィルタのみ 真空スイッチユニット/フィルタユニットサクションフィルタのみ 真空スイッチリード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.6mまたは、なし 仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし リード線取出方法エアオペレート 管接続口径(-) M5 x 0.8 ランプ・サージ電圧保護回路(-) エアオペレート 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品- エジェクタユニットノズル径(Φmm)(05) 0.5 エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付 供給弁・破壊弁の組合わせ(K8) 供給弁: エアオペレート N.O.(SYJA324); 破壊弁: エアオペレート N.C.(SYJA314) 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ PV・Vポート管接続口径M5X0.8 エジェクタユニットノズル径0.5mm オーダーメイド仕様標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする