※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダ内径(Φmm)16 オートスイッチ種類M9B 注文コード31677905 品番11-MHZ2-16D2-M9BZ
参考基準価格(税別)¥33,440 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はシリンダ内径・オートスイッチ種類など57種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 シリーズ(11) クリ-ンシリーズ リード線(m)5 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする