電磁弁定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ
管接続口径(-) M5 x 0.8
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形
CE-対応品(Q) CE対応品
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0
エジェクタ排気形式(2) ポート排気 Rc 1/8
供給弁・破壊弁の組合わせ(J1) 供給弁: 電磁弁 N.C.(V114) ; 破壊弁: なし
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) サクションフィルタのみ
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付