※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/8
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
20
注文コード
31701031
品番
10-ARP20K-01
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・ボディサイズ
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
排気機構
ブリードタイプ
接続口径
Rc1/8
流れ方向
左→右
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
20
最高使用圧力(MPa)
1