※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/4
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
ボディサイズ
30
注文コード
31701101
品番
10-ARP30-02BG
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・ボディサイズ
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
ブリードタイプ
接続口径
Rc1/4
流れ方向
左→右
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
30
最高使用圧力(MPa)
1