曜日別特売
13-MXS20-20AT-M9NL 13 Series(13-MXS20) SMC 31701617

 

13-MXS20-20AT-M9NL 13 Series(13-MXS20) SMC 31701617
13-MXS20-20AT-M9NL 13 Series(13-MXS20) SMC 31701617

13 Series(13-MXS20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20注文コード31701617品番13-MXS20-20AT-M9NL
参考基準価格(税別)¥68,150販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする