曜日別特売
13-MXS20-100AS-A93S 13 Series(13-MXS20) SMC 31701872

 

13-MXS20-100AS-A93S 13 Series(13-MXS20) SMC 31701872
13-MXS20-100AS-A93S 13 Series(13-MXS20) SMC 31701872

13 Series(13-MXS20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード31701872品番13-MXS20-100AS-A93S
参考基準価格(税別)¥86,190販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする