曜日別特売
13-MXS6-10AS-M9NWL 13 Series(13-MXS6) SMC 31703008

 

13-MXS6-10AS-M9NWL 13 Series(13-MXS6) SMC 31703008
13-MXS6-10AS-M9NWL 13 Series(13-MXS6) SMC 31703008

13 Series(13-MXS6)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10注文コード31703008品番13-MXS6-10AS-M9NWL
参考基準価格(税別)¥49,170販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする