LEPLUS
LEPLUSの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUSの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
LEPLUSの スマホフィルム
iPhone XS Max 【30日間保証】 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 覇龍 日本品質 反射防止
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31705513
品番
LP-IPLFGHM
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
【30日間保証】AGCドラゴントレイル採用!! 指滑りさらさら。反射防止。柔軟性があり割れにくい。超硬度9H以上強化ガラス。貼り付けキット・清浄布・埃除去シール・クロス付属
タイプ
スタンダードサイズ
厚さ(mm)
0.33
色
マット・反射防止
対応機種
iPhone XS Max
特性
マット・反射防止