SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
20 Series(20-AF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
ろ過度(μm)
0.01
ボディサイズ
40
注文コード
31707253
品番
20-AFD40-03-A
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ろ過度・ボディサイズ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
ろ過度(μm)
0.01
ボディサイズ
40