20-AR20-02H-A 20 Series(20-AR) SMC 31707962

20 Series(20-AR)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 流れ方向左→右 圧力計圧力計なし 注文コード31707962 品番20-AR20-02H-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,140
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など128種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31707962 20-AR20-02H-A 64225756 25A-AR20-02H-D 25A-AR20(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可) SMC 25A-AR20(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 4,498 税込4,948 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする