SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
20 Series(20-AR)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
注文コード
31708005
品番
20-AR20-01-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,140
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20