SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
20 Series(20-AR)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
流れ方向
左→右
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
31708556
品番
20-AR20-02BG-1-B
参考基準価格(税別)
¥12,040
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20