テキスタイル下敷 A5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 種別デザイン09 注文コード31709126 品番TS-A5-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は種別8種類から選べます 他の種類を見る

光と自然を感じ、豊かなカラーとデザインを楽しむをテーマにカラー、質感、使いやすさを融合して文具に独自の北欧テキスタイルのしたじきが生まれました。
長く暗い冬を越え、あふれる夏の光を大切にする北欧の国々。
そこから生まれ、豊かな色彩や自然をモチーフにした柄は、暮らしの中の文具へと姿を変え、素敵なデスクを演出してくれます。
シンプルながらかわいらしく美しい色合いを活かし、上品で落ち着いたイメージを持ち合わせているのが特長です。

サイズA5 用途柔らかで落ち着いたイメージを与えてくれる梨地生地でできているためお部屋に飾るインテリアアート等にも適しています。 種別デザイン09 材質ポリプロピレン樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×147×0.6 生地クリアマット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする