SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
20 Series(20-AR)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8
流れ方向
左→右
注文コード
31709152
品番
20-ARP20-01BE4
参考基準価格(税別)
¥25,080
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.005〜0.4
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
圧力スイッチ仕様
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し