SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
20 Series(20-AW)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
圧力計
丸形圧力計
注文コード
31709712
品番
20-AW30-03G-R-A
参考基準価格(税別)
¥16,170
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・圧力スイッチ仕様
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
1
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
流れ方向
右→左
圧力計
丸形圧力計
排気機構
リリーフタイプ