出力(kW)0.1
電源三相
電圧(V)200/200/220
減速比12.5
取付方式フランジ取付
枠番18mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)
定格電流(A)0.61/0.54/0.54
定格周波数(Hz)50/60/60
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])120/144
定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710
出力軸方向(入力側から見た場合)左側
許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)120[6.5]/144[5.4]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1180 [120]
実減速比2/25